電子・基板用テープ :「絶縁テープ」の検索結果
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
関連キーワード
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)80
特性耐高温、絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
主な用途電気絶縁用
特性耐熱性
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様難燃性(UL510)
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)44
定格温度(℃)130
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。
主な用途電気絶縁用
難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途
引張強度79N/10mm
引張強度(N/mm)57
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/mm)5.0
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。
トラスコ品番460-6919
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
基材塩化ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
伸び(%)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
主な用途固定・結束・絶縁
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)21
定格温度(℃)130
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。
色白
規格UL規格対応 (File E17385)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)260
定格温度(℃)150
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
色淡茶色
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様難燃性(UL510)
色白
規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)310
定格温度(℃)200
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。
仕様難燃性(UL510)
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/10mm)53
定格温度(℃)180
特性耐熱性、難燃性
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
主な用途固定・結束・絶縁
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
使用温度範囲(℃)180
耐電圧7500V
伸び(%)60
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
引張強度(N/10mm)63
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱
MIL規格MIL-P-46112
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。
また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード
耐溶剤性・耐フレオン製
引き裂き強度が強く、高粘着力
フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。
コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。
使用温度範囲(℃)155(連続使用時)
耐電圧7000
伸び(%)70
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗
MIL規格MIL-P-46112
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。
ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。
厚さ(mm)0.051
色透明
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。
粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
耐電圧11500
伸び(%)65
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤
MIL規格MIL-P-46112
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
粘着力(N/10mm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05
粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385)
粘着力(N/cm)3.3
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)2.7×102
連続使用温度(℃)150以下
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
引張強度(N/10mm)262
サービス分類オーダー・加工
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)588.4
粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
サイズA4
構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)
粘着力(N/10mm)3.43
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05
粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)-30~120
引張強度(N/25mm)151
引張強度(N/19mm:参考値)115
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。
ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392
伸度(%)8.8
絶縁抵抗(MΩ)1500
耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)
粘着力(N/10mm)6.5
難燃性UL規格 E20392
引張強度(N/10mm)323
アズワン品番1-6533-01
1巻
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
シリコン系粘着剤付
耐熱温度:JIS H種180℃相当
高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ
ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度
サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m
色:白
仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)
色白
粘着力(N/10mm)(スチール)3.8
引張強度(N/10mm)200
1巻
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
電気絶縁性に優れています。
テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他
使用温度範囲(℃)250
伸び(%)70
主な用途電気・電子用
最高使用温度(℃)250
引張強度(N/25mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐磨耗性、表面平滑性
230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
ワニスガラスクロステープは電気絶縁クロス(非粘着品)の1つでガラス布にワニスを含浸させた製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-70~250
引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
1
2
次へ
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。