電子・基板用テープ :「電気絶縁用」の検索結果

電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.31B#25 【オーダー】電気絶縁用ポリエステル粘着テープ 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。
用途トランス・コイルの層間・外装絶縁体用途に活躍。 ポリエステル粘着テープNo.31シリーズは、トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。さまざまな電気絶縁用途に用いられています。 厚さ(mm)0.051 透明 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
4日以内出荷

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)92 主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm)201.62 破壊電圧(kV)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)218.2 破壊電圧(kV)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。 耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。 突き刺し強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。 伸び(%)12 引張強度(N/25mm)205.9 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)