ステンレス回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)2.5ねじ規格並目材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
折りたたみ可能な回転グリップ。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります
取手栃木屋税込¥527¥479
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819