絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
材質(本体)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト・樹脂
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: レバー

869件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)302種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)154材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(本体)スチール質量(g)154材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール質量(g)304種類クランプレバー回し半径(mm)116表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理取付部おねじ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M10
ドア・キャッチ/左回しでロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドア・キャッチ/左回しでロックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)鉄系焼結合金RoHS指令(10物質対応)対応
ドア・キャッチ/右回しでロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドア・キャッチ/右回しでロックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
18日以内出荷
材質(本体)鉄系焼結合金RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付留め金、DIN6310 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)バネ付留め金、DIN6310Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質(本体)熱処理鋼表面処理(本体)黒染/部は焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
オーバルグリップレバー イマオコーポレーションオーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-133形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-132形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-131形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)16表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-124形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M6 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-114形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-113形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-102形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM5 x10mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-101形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M6 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-32形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)10取付長(mm)9取付穴径(mm)M6
M5 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM5 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-31形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)10取付長(mm)9取付穴径(mm)M5
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-147形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-146形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-145形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ(1件のレビュー)
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-144形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-143形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-142形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-141形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)25取付穴径(mm)M12
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-136形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-135形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-132形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-126形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-121形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-107形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー