絞り込み
取付穴径(mm)
- M5(24)
- M6(54)
- M8(48)
- M10(5)
- Φ8(1)
- □6(1)
取付部
- おねじ(45)
- めねじ(33)
- リーマ穴(1)
- 丸穴(1)
- 角穴(1)
形状
- L字形(69)
- ノブ付形(8)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(12)
- 亜鉛ダイカスト(50)
- 樹脂(15)
取付長(mm)
- 10(11)
- 11(14)
- 12(11)
- 12.5(1)
- 13(5)
- 16(36)
- 18.5(1)
- 20(38)
- 25(34)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(16)
- 32(20)
- 35(14)
- 40(33)
- 45(1)
- 50(36)
- 60(1)
- 63(17)
- 80(5)
種類
- カムレバー(18)
- クランプレバー(59)
カムレバー・クランプレバー
回し半径(mm)
- 63
- 30(42)
- 40(62)
- 42(10)
- 45(84)
- 62(24)
- 65(71)
- 70(19)
- 74(24)
- 78(51)
- 80(56)
- 82(27)
- 85(17)
- 89(25)
- 92(27)
- 95(60)
- 101(16)
- 108(40)
- 110(26)
- 115(12)
- 回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- エスコ(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 栃木屋(2)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・イマオコーポレーション・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
LWAM カムレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
LWAF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじレバー色つや消し黒
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)
栃木屋¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部めねじ
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDFE取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303