絞り込み
取付穴径(mm)
- M4
- M3(52)
- M5(173)
- M6(219)
- M8(217)
- M10(214)
- M12(157)
- M14(4)
- M16(78)
- M20(18)
- Φ5(4)
- Φ6(6)
- Φ8(13)
- Φ10(19)
- Φ12(19)
- Φ14(7)
- Φ16(12)
- Φ20(4)
- □5(3)
- □10(3)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(61)
- めねじ(57)
形状
- L字形(98)
- T字形(4)
- ノブ付形(8)
材質(本体)
- スチール(6)
- ステンレス(8)
- 亜鉛ダイカスト(68)
- 樹脂(29)
取付長(mm)
- 7(1)
- 8(16)
- 9(43)
- 10(56)
- 12(34)
- 15(25)
- 16(34)
- 20(58)
- 25(58)
- 30(24)
- 32(31)
- 35(2)
- 40(23)
- 45(2)
- 50(23)
種類
- カムレバー(1)
- クランプレバー(107)
- テンションレバー(2)
カムレバー・クランプレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
- 26(4)
- 30(40)
- 40(12)
- 42(6)
- 44(3)
- 45(45)
- 48.5(2)
26・30・40・42・44・45・48.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- MIYOSHI(小西製作所)(40)
- イマオコーポレーション(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(メネジ)
大阪魂(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から11日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部めねじ
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ミニクランプレバー MCR
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ミニクランプレバー MCRS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
クランプレバーフラット SRFL
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C