絞り込み
取付穴径(mm)
- M20
- M3(52)
- M4(110)
- M5(173)
- M6(219)
- M8(217)
- M10(214)
- M12(157)
- M14(4)
- M16(78)
- Φ5(4)
- Φ6(6)
- Φ8(13)
- Φ10(19)
- Φ12(19)
- Φ14(7)
- Φ16(12)
- Φ20(4)
- □5(3)
- □10(3)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(5)
- めねじ(13)
形状
- L字形(4)
- N形(1)
- ノブ付形(13)
材質(本体)
- スチール(16)
- ステンレス(5)
取付長(mm)
- 27(2)
- 31(5)
- 35(1)
- 36(3)
- 40(5)
- 50(3)
- 60(2)
- 63(3)
- 80(4)
種類
- クランプレバー(9)
- テンションレバー(8)
- ラチェットレバー(1)
クランプレバー・テンションレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
- 118(2)
- 128(2)
- 130(4)
- 136(2)
- 138(2)
- 140.5(2)
- 152(4)
- 154(1)
- 230(1)
118・128・130・136・138・140.5・152・154・230
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

テンションレバー(おねじ) TL
MIYOSHI(小西製作所)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898税込¥5,3881個14日以内出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷形状N形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,898税込¥7,5881個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
テンションレバー(めねじ) TLF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
TLF-N テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ