絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
材質(本体)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト・樹脂
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: レバー

869件中 841869
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKF ミニクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションMKF ミニクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション
757税込833
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ESAL エルゴ安全アジャストクランプレバー イマオコーポレーションESAL エルゴ安全アジャストクランプレバーイマオコーポレーション
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
翌日出荷から3日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x50mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-26形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-31形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
テンションレバー(メネジ) TLF-N イマオコーポレーションテンションレバー(メネジ) TLF-Nイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
テンションレバー(オネジ) TL-N イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-Nイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFSイマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
軸ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)軸ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
959税込1,055
1個
18日以内出荷
材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)表面処理軸ピン:熱処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)最高温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
偏心レバー、軸ピン付/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
種類カムレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理最高温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
両サイド偏心レバー、軸ピン付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)両サイド偏心レバー、軸ピン付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー