絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
6・7・8・9・10・11・12・14・15・16・17・20・25・30・32・40・50・60・63・80・取付長(mm)をもっと見る
種類
カムレバー・クランプレバー・グリップレバー・スイッチレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
30・40・42・45・62・63・65・70・74・78・80・82・85・89・92・95・101・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: レバー

869件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-115形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-148形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-131形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-127形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
829税込912特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
709税込780特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-112形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-103形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-101形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-96形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA948C-135形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-133形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-115形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(おねじ)左ネジタイプ MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ)左ネジタイプMIYOSHI(小西製作所)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(左)
フリークロスクランパ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フリークロスクランパ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状L字形材質(本体)アルミニウム合金種類クランプレバー
パワークランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
クイッククランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部めねじ材質(本体)SUM22L
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションコンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
9,021税込9,923
1個
4日以内出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー形状その他材質(本体)S45C材質カムレバー:亜鉛ダイカスト表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所)テンションレバーステンレス(おねじ) TL-susMIYOSHI(小西製作所)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFLMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFLMIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
スウィッチレバー SL MIYOSHI(小西製作所)スウィッチレバー SLMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ボス)鋼材S45C表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
ピラーグリップレバー PGL MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップレバー PGLMIYOSHI(小西製作所)
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MFSSMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
フラットテンションレバー FTF MIYOSHI(小西製作所)フラットテンションレバー FTFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
フィックスドレバー FLR MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLRMIYOSHI(小西製作所)
729税込802
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(シルバー)粉体静電塗装
ステンレスクランプレバー(オネジ) ノーブランドステンレスクランプレバー(オネジ)ノーブランド
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SUS304表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304材質(スプリング)SUP7
LXX インデックスレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LXX インデックスレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)SUM22L
LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消し黒
LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LTF テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)S45C
LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LSH スプリットハブレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

レバー