絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(219)
  • ハーフェレ(208)
  • エスコ(165)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(152)
  • 栃木屋(78)
  • イマオコーポレーション(74)
  • ジョー・プリンス竹下(68)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • RS PRO(47)
  • ホシモト(32)
  • シブタニ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • TRUSCO(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 水本機械製作所(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
材質
  • アルミ(12)
  • スチール(4)
  • ステンレス(98)
  • 亜鉛合金(50)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(61)
  • 皮革(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
取手1型(P=90) TAKIGEN(タキゲン)取手1型(P=90)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
236税込260
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
737税込811
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
ステンレス スプリング取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
大型取手 TAKIGEN(タキゲン)大型取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,348税込1,483
1個
当日出荷
取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=86)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
平面取手 TAKIGEN(タキゲン)平面取手TAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,399税込1,539
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)TAKIGEN(タキゲン)
874税込961
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
ステンレス 大型取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,205税込3,526
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉使用荷重(N)735材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
取手(P=135~140) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=135~140)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)TAKIGEN(タキゲン)
698税込768
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)80寸法L(mm)109寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)13寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00677
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=68)TAKIGEN(タキゲン)
396税込436
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00686
取手 TAKIGEN(タキゲン)取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE)材質(本体)ABS樹脂材質(取手)エラストマー(TPE)付属品取付け用ナットブラック質量(g)100タキゲンコード00909吊下荷重(N)196
化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-4・5用)TAKIGEN(タキゲン)
171税込188
1個
欠品中
用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)標準色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード03003
折りたたみ取手 TAKIGEN(タキゲン)折りたたみ取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)TAKIGEN(タキゲン)
1,273税込1,400
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
可倒式取手 TAKIGEN(タキゲン)可倒式取手TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器材質ポリプロピレン(PP)表面仕上げショットブラストタキゲンコード04648
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647
ステンレス 丸棒取手3型(P=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手3型(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
612税込673
1個
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法H(mm)41寸法L1(mm)108寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)100材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード01142
アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
革目取手 TAKIGEN(タキゲン)革目取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
革目を生かしたシボ加工品
用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
ビニール取手 TAKIGEN(タキゲン)ビニール取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
274税込301
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)49タキゲンコード04669吊下荷重(N)200
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
857税込943
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
カバー取手 TAKIGEN(タキゲン)カバー取手TAKIGEN(タキゲン)
937税込1,031
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L1(mm)125寸法P(mm)100
メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=180)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
508税込559
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
箱型取手(P=75) TAKIGEN(タキゲン)箱型取手(P=75)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
363税込399
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器
取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)
345税込380
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法P(mm)150
キャップ付表付取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
732税込805
1個
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
取手・引手