絞り込み
材質
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(2)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ハーフェレ(192)
- LAMP(スガツネ工業)(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- 栃木屋(81)
- ジョー・プリンス竹下(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- イマオコーポレーション(50)
- エスコ(32)
- ホシモト(30)
- シブタニ(21)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「材質」から絞り込む
アルミ(4)
ステンレス(4)
亜鉛合金(1)
樹脂(2)

角型アルミ6号取手 A-190-2
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,331~税込¥2,564~1個4日以内出荷から8日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプ取手(鏡面)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,934税込¥8,7271個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
アルミ棒(ストレート棒)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,432税込¥3,7751個4日以内出荷組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチレバー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,327税込¥2,5601個当日出荷から4日以内出荷軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
角型アルミ6号取手 A-190-1
TAKIGEN(タキゲン)¥6,054~税込¥6,659~1個4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
プルアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,109税込¥11,1201個4日以内出荷ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK80タキゲンコード3515
ステンレス 溝付角型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法H(mm)50寸法L1(mm)245寸法L2(mm)8寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード696
抗菌取手
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。用途医療機器材質ポリカーボネート(PC)
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
角型アルミ6号取手 A-190-3
TAKIGEN(タキゲン)¥6,416~税込¥7,058~1個4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理