35ページ目: 取手・引手


FA現場のお役立ち情報
1,493件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH5 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH5 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
7,275税込8,003
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプストレート仕様許容荷重(N)1000
MH4 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH4 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
8,439税込9,283
1個
翌日出荷から36日以内出荷
タイプオフセット仕様許容荷重(N)1000
MH2 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH2 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD6 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5許容荷重(N)500
RD1 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD1 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) イマオコーポレーションEAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) イマオコーポレーションEAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
AG3 アーチグリップ イマオコーポレーションAG3 アーチグリップイマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
4日以内出荷
許容荷重(N)1000
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900405 LAMP(スガツネ工業)鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900405LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック質量(g)266種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404 LAMP(スガツネ工業)鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック高さ(mm)50質量(g)152種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225 LAMP(スガツネ工業)鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)ブラック高さ(mm)74質量(g)400種類ハンドル長さL(mm)296グリップ径(Φmm)27取付け方法丸穴ピッチP(mm)189U字形種類変形面付形種類U字形
樹脂コーティングハンドル SGH-200 LAMP(スガツネ工業)樹脂コーティングハンドル SGH-200LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など材質(芯材)ポリアミド仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)ブルー高さ(mm)80質量(g)250種類ハンドル使用温度範囲(℃)-30~80長さL(mm)200グリップ径(Φmm)25コーティング特殊エラストマ取付け方法めねじ付加機能除電|抗菌ピッチP(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)ハンドル用ブラケット AS-H30LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
ハンドル MN680Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN680Z型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
マット仕上のシンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
ハンドル MN674Z型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN674Z型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25仕上マットシルバー
ハンドル 413-9017型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9017型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼
ハンドル 413-9013型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9013型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき寸法L(mm)55寸法L1(mm)43寸法P(mm)39.6材質(フック)焼結鋼
ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9004型LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミドブラック寸法L(mm)172寸法H(mm)50寸法L1(mm)128寸法B(mm)28寸法P(mm)150寸法h1(mm)39材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 413-9003型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9003型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミドブラック寸法L(mm)144寸法H(mm)40寸法L1(mm)100寸法B(mm)26寸法P(mm)122寸法h1(mm)29材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 2LC型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 2LC型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)種類ハンドル仕上ショットブラスト取付け方法丸穴推奨ねじM4(小ねじ)U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル 213-0516.96-00100 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 213-0516.96-00100LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 213-0515型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 213-0515型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
アルミ合金製のデザインハンドルです。人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上
ハンドル 213-0513型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 213-0513型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル SSH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル SSH型LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル RH-760 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル RH-760LAMP(スガツネ工業)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
用途FA機器、OA機器、特装車両など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38質量(g)340種類ハンドル長さL(mm)786グリップ径(Φmm)15仕上ヘアーライン取付け方法めねじピッチP(mm)760RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドル SOR型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など材質アルミ合金ねじ径MM6RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング取手 栃木屋コーティング取手栃木屋
389税込428
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。識別しやすい色調のグリーンが加わりました。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(取っ手)SS4400/Zn(コーティング)エラストマー
ステンレス鋼製D型指環 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製D型指環LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)付属品十字穴付トラス小ねじM4×25取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製取手LAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業)ステラアップハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ガードグリップ 栃木屋ガードグリップ栃木屋
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
軽量なアルミニウム製の取手です。
用途医療機器・食器機器・車輌等材質/処理ALS/アルマイト(白色)ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセーフティーバー鏡面 TRUSCOステンレスセーフティーバー鏡面TRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(ねめじ) TRUSCOステンレス引き取手(ねめじ)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)トラスコ品番275-4371質量(g)26タイプめねじタイプ寸法L(mm)86寸法H(mm)30ねじ径M-4寸法D(mm)6寸法B(mm)7.0寸法P(mm)80参考使用荷重(kN)0.20質量(g/袋)26
ジンク取手 NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取手NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイカスト、クロムメッキ
スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
取手・引手