37ページ目: 取手・引手

FA現場のお役立ち情報
1,482件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス 引き取手用化粧座金 水本機械製作所

    ステンレス 引き取手用化粧座金

    水本機械製作所
    85税込94
    1個ほか
    7日以内出荷
    引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
    用途引き取手の化粧座金としてご使用ください。
  • 811 デルハンドル BEST(ベスト)[金物]

    811 デルハンドル

    BEST(ベスト)[金物]
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    材質:亜鉛。付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm、有効ネジ深さ11mm
    用途家具用長さ(mm)8高さ(mm)30
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途医療機器・計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 角型取手 栃木屋

    角型取手

    栃木屋
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)40タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)89垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 櫛型取手 栃木屋

    櫛型取手

    栃木屋
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)22タイプ裏取付型ねじ径M4取付ピッチ(mm)70垂直許容荷重(N[kgf])343(35)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 傾斜取手 栃木屋

    傾斜取手

    栃木屋
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・OA機器・事務機器等材質亜鉛高さ(mm)25タイプ裏取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ステンレス丸棒取手 栃木屋

    ステンレス丸棒取手

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質ステンレス高さ(mm)47タイプオールステンレス裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • U型取手 栃木屋

    U型取手

    栃木屋
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途計測機器・通信機器等材質亜鉛高さ(mm)28タイプ裏取付型ねじ径M6取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])981(100)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アートスリム取手 栃木屋

    アートスリム取手

    栃木屋
    85税込94
    1個
    4日以内出荷
    パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
    用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等材質合成樹脂タイププッシュイン取付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ケーシング取手Ⅱ型 栃木屋

    ケーシング取手Ⅱ型

    栃木屋
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    THA-158のシリーズ品です。サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
    用途各種ラックユニット・計測機器等材質亜鉛高さ(mm)30タイプ裏取付型ねじ径M5取付ピッチ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO

    ハンドル RS PRO ステンレススチール

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。長さ = 150mm。幅 = 19mm。ピッチ = 150mm。色 = ナチュラル。。RS Pro ステンレススチール製固定引き. RS PRO RS Pro ドアハンドルは、ステンレススチール製で、商業環境に適しています。 使用可能なオプション: ; 894-6856 894-6856 - 隠し固定引きハンドル ; 894-6844 894-6844 - ボルト固定引きハンドル ステンレススチールは耐腐食性に優れているため、 Durable and easy to maintain. 水や洗浄液に対する耐性があるため、他の金属製ハンドルよりも多く使用され、業務用途や住宅用途に最適で、一般的にキッチンやバスルームでも使用されます。 プル式ドアハンドルは、ドアの外観が向上し、ロック機構を設置しなくてもドアに固定できるため、ドアの家具に最適です。 RS Pro では、内部ドアや外部ドアのレバーや引き出しなど、さまざまなドア. 特長と利点:. ハンドル長: 150 mm バックプレート寸法: O 19 mm ハンドルタイプはプルです ドアの厚さは 50 mm です 直径: 19 mm 8 mm 固定ボルト ドアとハンドル内側の隙間は 45 mm です. 代表的用途. ドアハンドルは、開閉に役立つように、家庭内のドア、引き出し、キャビネットに使用できます。ハンドルには、レバーハンドル、引き出しハンドルなど、さまざまな形状、スタイル、サイズが用意されています。これらの RS Pro ドアハンドルはプル式です。RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • ハンドル RS PRO ステンレススチール RS PRO

    ハンドル RS PRO ステンレススチール

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ステンレススチール。長さ = 300mm。色 = 銀。。ステンレス鋼製引きハンドルグレード304. ボルト固定引きハンドル 隠し固定引きハンドル。品番 ; 726-4185 726-4185 、 ; 726-4194 726-4194 を参照 19mm径 業務環境に最適 8 mm固定ボルト ドアの厚さ: 37 → 57 mm ドアと引きハンドル内側の間隔: 45 mm
  • ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3 イマオコーポレーション

    ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
    材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレート RD-CP イマオコーポレーション

    カバープレート RD-CP

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    RD8ラウンドアルミハンドル(シリコングリップ)とセットでご使用いただけます。
  • ラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9 イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)アルミニウム(A6N01S)粉体塗装許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8 イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-60~190材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)許容荷重(N)1000
  • ラウンド アルミ ハンドル、ラウンド ステンレス ハンドル RD7 イマオコーポレーション

    ラウンド アルミ ハンドル、ラウンド ステンレス ハンドル RD7

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
    使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック許容荷重(N)1000
  • ラウンドアルミハンドル RD1 イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
    つや消しブラック材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ質量(g)68寸法L(mm)250寸法U(mm)6許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応パネル高さ(mm)266
  • ハイヒールハンドル HH25 イマオコーポレーション

    ハイヒールハンドル HH25

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
    材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304質量(g)1216寸法L(mm)500寸法L1(mm)540材質(グリップ)SUS304許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA イマオコーポレーション

    エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) EAG-SA

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。 【抗菌効果】 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK イマオコーポレーション

    エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    取手とラッチが一体となった製品です。
    付属品キー1個材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)材質(Oリング)NBR材質(キー)ポリアミドつや消しブラック材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製隠し蝶番HGS3D-S161SH 三次元調整機能付 角型ねじカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    HGS3D-S160SHのオプション品
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上
  • 家具用ノブ Hewi プラスチック 139.11タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ Hewi プラスチック 139.11タイプ

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉仕様材質PA寸法(mm)23×27
  • 家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法(mm)32×30
  • 家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法A(mm)23寸法B(mm)29仕上黒、光沢
  • 家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1個
    23日以内出荷
    丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法A(mm)20寸法B(mm)28仕上黒、光沢
  • 家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷
    ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉材質PA寸法A(mm)304寸法B(mm)38寸法C(mm)288仕上ピュアホワイト
  • 家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1個
    23日以内出荷
    ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉材質PA寸法B(mm)38
  • 家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    23日以内出荷
    ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉材質PA
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)5.2質量(g)50種類トランクハンドル長さL(mm)80仕上ダルニッケルめっきピッチP(mm)71
  • アーチ形グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,498税込1,648
    1個
    21日以内出荷
    材質ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    969税込1,066
    1個
    21日以内出荷
    材質グリップ:グラスファイバー入りPA、黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    21日以内出荷から24日以内出荷
    材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法t(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M6
  • アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,498税込1,648
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,198税込2,418
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ/ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト寸法a(mm)13寸法t(mm)10寸法b(mm)20寸法R(mm)13寸法dM6
  • アーチ形グリップ/アルミニウム、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ/アルミニウム、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    材質グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工RoHS指令(10物質対応)対応
取手・引手