FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
グリップノブボルト TRUSCOグリップノブボルトTRUSCO(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
KRR ディンプルノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)KRR ディンプルノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌日出荷
(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜取付部リーマ穴材質(ハブ)SS400材質(取付部)スティール
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
翌日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
KDM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)6取付部おねじ(段付)質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
M4x10mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM4x10mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AT-3材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)16表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
ノブBT(クロ(KRB-3 大阪魂ノブBT(クロ(KRB-3大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)20サイズM8タイプKR-B3寸法A(mm)45寸法D(mm)30寸法B(mm)10寸法C(mm)16.5
ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂ノブBT(クロ(KRB-1大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)20サイズM6タイプKR-B1寸法A(mm)30寸法D(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)13.5
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KRB-2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
サイズM8タイプKR-B2寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)15
3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KRB-1大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
タイプKR-B1寸法A(mm)30寸法D(mm)14寸法B(mm)8寸法C(mm)13.5
3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D20大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
3カ-W クランプノブBT(D18 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D18大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ部)三価クロメート処理寸法d(Φmm)15寸法s(mm)4取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)16ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。取付長(mm)16材質(取付部)(スティール)SWCH10R商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ)栃木屋
489税込538
1個
4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋ディンプルノブ(雌ねじ)栃木屋
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、インサートRoHS指令(10物質対応)対応
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM8x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M8x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM8x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AV-8材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)30寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x25mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SWCH10R
M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M6x10x21mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ エスコM6x10x21mm 雄ねじフェノール樹脂ノブエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948B-2材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)17寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM5x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x10mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM5x10mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
M3x10mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM3x10mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AT-1材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)16表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
翌日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
ディンプルノブ