絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(5)
- M5(7)
- M6(6)
- M8(5)
取付長(mm)
- 16
- 5(3)
- 6(6)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(9)
- 14(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(10)
- 23(1)
- 25(8)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(1)
取付部
- おねじ(段付)(8)
材質(取付部)
- スチール(4)
- ステンレス(6)
材質(本体)
- 樹脂(8)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(1)
- 栃木屋(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(5)
M5(7)
M6(6)
M8(5)

KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KLM・KLF ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ部)三価クロメート処理寸法d(Φmm)15寸法s(mm)4取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)16ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。取付長(mm)16材質(取付部)(スティール)SWCH10R商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
ディンプルノブ(雄ねじ)
栃木屋¥559~税込¥615~1個4日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R