絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 栃木屋(2)
  • エスコ(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4
  • M3(6)
  • M5(17)
  • M6(17)
  • M8(15)
  • M10(4)
取付長(mm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 16(5)
取付部
  • おねじ(段付)(7)
  • めねじ(2)
  • めねじ(段付)(2)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(6)
材質(本体)
  • 樹脂(11)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(6)
M4
M5(17)
M6(17)
M8(15)
M10(4)
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
翌日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
KDM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)6取付部おねじ(段付)質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
M4x10mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM4x10mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AT-3材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)16表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
3カ-W クランプノブBT(D18 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D18大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)12寸法d(mm)9寸法S(mm)5寸法D(Φmm)18ねじ径MM4
ディンプルノブ(雄ねじ) 栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ)栃木屋
489税込538
1個
4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雌ねじ) 栃木屋ディンプルノブ(雌ねじ)栃木屋
509税込560
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、インサートRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ