FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
PKN ピックドノブ イマオコーポレーションPKN ピックドノブイマオコーポレーション(4件のレビュー)
262税込288
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(めねじ) MKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(おねじ) MKMIYOSHI(小西製作所)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーションマッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
M4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)9.5寸法D(mm)16アズワン品番64-7958-43
ピックドノブ イマオコーポレーションピックドノブイマオコーポレーション
485税込534
1個
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂3カ-W マッシュルームノブBT(D18大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ビス部:SWCH-12A(三価クロメート) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
長さ(mm)10タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18ねじ径MM5
M10x 23 mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM10x 23 mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)23寸法D(mm)36アズワン品番64-7958-37
M8x 18 mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM8x 18 mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)18寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-46
M5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコM5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)11.5寸法D(mm)20アズワン品番64-7958-44
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
EK エンプラノブ イマオコーポレーションEK エンプラノブイマオコーポレーション
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類六角形
M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ(1件のレビュー)
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948B-13材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)21寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)14取付部めねじねじの呼びM6材質(取付部)黄銅
アルミハンドノブ ALHK イマオコーポレーションアルミハンドノブ ALHKイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプメネジ
きのこノブ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
429税込472
1個
18日以内出荷
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
きのこノブ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439税込483
1個
18日以内出荷
(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
マッシュルームノブ