絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
- M6(3)
取付部
- めねじ(3)
材質(本体)
- 樹脂(3)
取付長(mm)
- 7
- 9(6)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(8)
- 14(6)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 27(3)
- 28(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- ラクテム(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
ラクテム・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(3)

マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
マッシュルームノブボルト ステンレス
ラクテム¥369~税込¥406~1個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥519税込¥5711個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)先端パッド:C3604ねじ山種類メートル並目
マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥519税込¥5711個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)先端パッド:POM(白)ねじ山種類メートル並目
きのこノブ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469税込¥5161個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅