絞り込み
ブランド
取付長(mm)
材質(取付部)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: つまみ


FA現場のお役立ち情報
905件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
4,298税込4,728
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法KW(d-t)(mm)8-0.8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
3,898税込4,288
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
装飾平小ネジ シブタニ装飾平小ネジシブタニ
489税込538
1本
4日以内出荷
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など材質(取付部)ステンレス(SUS303)取付部おねじ種類丸形仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュノブ(プッシュツマミ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プッシュノブ(プッシュツマミ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。
付属品固定ビス・固定板
すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=65ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
391税込430
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)24寸法L1(mm)65寸法L2(mm)51寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22167
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22165
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)6寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22164
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)15寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22163
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
275税込303
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
275税込303
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)30寸法L2(mm)16寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22160
すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)30寸法L2(mm)22寸法L3(mm)8表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22154
つまみ用脱落防止 TAKIGEN(タキゲン)つまみ用脱落防止TAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
4日以内出荷
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止材質ポリプロピレン(PP)標準色
すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
268税込295
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
326税込359
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)35寸法L2(mm)25寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22159
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14)TAKIGEN(タキゲン)
326税込359
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)17寸法L1(mm)35寸法L2(mm)21寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22158
すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
192税込211
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)7寸法L1(mm)10寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22157
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)8寸法L1(mm)20寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22156
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22155
ファスナー (つまみタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ファスナー (つまみタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
760税込836
1個
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)TAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12)TAKIGEN(タキゲン)
522税込574
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)23.5種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12取付部おねじねじの呼びM6材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4236材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M3ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
211税込232
1個
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)4種類丸形寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)4タキゲンコード1641材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
611税込672
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
466税込513
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
354税込389
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ポップアップつまみ TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみTAKIGEN(タキゲン)
1,869税込2,056
1個
4日以内出荷
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70種類特殊形適合板厚(mm)1.5~7表面仕上げ本体:サチライトクロムめっきタキゲンコード3564材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン)大型ローレットつまみ(首下L72・M12)TAKIGEN(タキゲン)
1,089税込1,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM12材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)67取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM12
ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
258税込284
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)15寸法L3(mm)25寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)25
足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
294税込323
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)30種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
377税込415
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)25寸法L3(mm)45寸法D3(Φmm)6取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)45
足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35)TAKIGEN(タキゲン)
589税込648
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)40種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)35寸法L3(mm)11寸法D3(Φmm)5.8取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)50
足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
331税込364
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)44種類丸形寸法MM8
押しボタンつまみ TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)付属品取付けねじ質量(g)30種類丸形/特殊形ボタン色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げケース:アルマイト処理材質(ボタン)ポリアセタール(POM)タキゲンコード3007
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
368税込405
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード140材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
つまみ