絞り込み
取付長(mm)
ブランド
TAKIGEN(タキゲン)・エスコ・大阪魂・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・廣杉計器・三星産業貿易・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・SCULPS・MIYOSHI(小西製作所)・ジョー・プリンス竹下・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
FA現場のお役立ち情報
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂

    スリワリ付ローレットビス (ステンレス)

    大阪魂(15件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(22件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
    用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂

    ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
  • ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂

    ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    149税込164特価
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
  • ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂

    ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    399税込439
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
  • エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)

    エクセルつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
    ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ローレットナット(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形
  • Φ22mm プッシュつまみ エスコ

    Φ22mm プッシュつまみ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
  • ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋

    ツマミ付ネジ(ショートタイプ)

    栃木屋(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂

    ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
  • ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットツマミ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
    用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • #350 プッシュツマミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    #350 プッシュツマミ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
    材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
  • ツマミ付ネジ 栃木屋

    ツマミ付ネジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • #300 プッシュツマミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    #300 プッシュツマミ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
    材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
  • Φ26mm プッシュつまみ エスコ

    Φ26mm プッシュつまみ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
  • ステンレスローレットナット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローレットナット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社)

    EAT メタルツマミ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    取付部めねじ種類特殊形
  • ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8
  • ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS

    装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)

    SCULPS(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
    ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,008税込1,109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • ステンレス製ツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレス製ツマミ付ネジ

    栃木屋
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
  • ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M6×L1=12)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)25種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)12
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの呼びM4取付長(mm)20種類丸形寸法MM4
  • 小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • ステンレス ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの呼びM4取付長(mm)27種類丸形寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの呼びM5取付長(mm)27種類丸形寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの呼びM5取付長(mm)37種類丸形寸法MM5
  • 小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM6種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ

    15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)

    エスコ
    775税込853
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
つまみ