絞り込み
ねじの呼び
- M3(9)
- M4(18)
- M5(16)
- M6(16)
- M8(3)
- M10(3)
材質(本体)
- アルミ(2)
- ステンレス(7)
- 樹脂(5)
- 黄銅(真鍮)(13)
取付長(mm)
- 15
- 5(5)
- 6(17)
- 8(24)
- 10(34)
- 12(19)
- 13(3)
- 14(3)
- 16(3)
- 20(42)
- 21(3)
- 22(3)
- 25(27)
- 26(3)
- 27(4)
- 30(23)
- 35(19)
- 40(15)
- 45(8)
- 50(13)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(21)
- おねじ(段付)(3)
- センター穴(1)
- 丸穴(1)
材質(取付部)
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(14)
ブランド
- ノーブランド(6)
- 大阪魂(6)
- 三星産業貿易(4)
- 栃木屋(2)
- SCULPS(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
ノーブランド・大阪魂・三星産業貿易・栃木屋・SCULPS・TAKIGEN(タキゲン)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(9)
M4(18)
M5(16)
M6(16)
M8(3)
M10(3)

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(本体)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。材質(本体)真鍮種類丸形ねじピッチ(mm)1表面処理クロームメッキ頭部形状低頭取付部おねじ頭部高さ(mm)3穴の形状すりわりねじの呼びM6材質(取付部)真鍮
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ取付部おねじ(段付)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥9,198~税込¥10,118~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理生地取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥11,980税込¥13,1781箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)SUS
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥9,998税込¥10,9981箱(70個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)
ノーブランド¥31,980~税込¥35,178~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類丸形取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)ステンレス
コントロールノブ M8803
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥259~税込¥285~1個翌々日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。材質(本体)真鍮種類丸形表面処理クロームメッキ頭部形状平取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)真鍮