絞り込み
取付長(mm)
ブランド
TAKIGEN(タキゲン)・大阪魂・栃木屋・LAMP(スガツネ工業)・ジョー・プリンス竹下・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・三星産業貿易・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・SCULPS
「ねじの呼び」から絞り込む

抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥149~税込¥164~特価1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(4個)ほか当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
ツマミ付ネジ(ショートタイプ)
栃木屋(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(本体)BSBM材質(取付部)BSBM取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
#350 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
EAT メタルツマミ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)
大阪魂(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理クロームメッキ穴の形状すりわり
小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷表面処理クローム寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ファスナー (すり割りタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個3日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
ファスナー (つまみタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個欠品中右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
大型ローレットつまみ(首下L58・M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥695税込¥7651個3日以内出荷から4日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM8材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)53取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥239~税込¥263~特価1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地穴の形状すりわり
ステンレス コイルファスナー(つまみ式)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,008税込¥1,1091個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。用途小型筐体の扉や蓋材質(本体)ステンレス鋼板種類特殊形最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)タキゲンコード22246
うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(100個)翌々日出荷ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質(本体)鉄種類うちわ寸法H(mm)12寸法D(mm)14表面処理クロメート取付部おねじ取付長(mm)20