絞り込み
ブランド
取付長(mm)
材質(取付部)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: つまみ


FA現場のお役立ち情報
911件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
331税込364
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)44種類丸形寸法MM8
押しボタンつまみ TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)付属品取付けねじ質量(g)30種類丸形/特殊形ボタン色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げケース:アルマイト処理材質(ボタン)ポリアセタール(POM)タキゲンコード3007
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=25)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25タキゲンコード1446材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
368税込405
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
213税込234
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード140材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM3材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード139材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-55高さ(mm)28材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)25材質(取付部)SUS304
32  x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
26  x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ26 x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-21高さ(mm)19材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)26
25  x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製) エスコ25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
Φ26mm プッシュロックつまみ エスコΦ26mm プッシュロックつまみエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-107高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM10x10mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ねじM10エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
ねじM8エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
ねじM6エスコ品番EA948BW-63材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM5x 5mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
ねじM5エスコ品番EA948BW-62材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
M10x36mm [S45C]丸ナット エスコM10x36mm [S45C]丸ナットエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
M12x40mm [ステンレス製]丸ナット エスコM12x40mm [ステンレス製]丸ナットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×14mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-25材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)40寸法B(mm)24寸法C(mm)32寸法J(mm)3.9
M10x36mm 丸ナット(ステンレス製) エスコM10x36mm 丸ナット(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
ねじサイズM10エスコ品番EA948BW-216材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)20
M 8x30mm 丸ナット(ステンレス製) エスコM 8x30mm 丸ナット(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
ねじサイズM8エスコ品番EA948BW-215材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)30寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)16
M 3x12mm 丸ナット(ステンレス製) エスコM 3x12mm 丸ナット(ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM3エスコ品番EA948BW-211材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)12寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)6
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコM5x20mm [ステンレス製]丸ナットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4
M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM12x40mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
1,320税込1,452
1個
8日以内出荷
ねじサイズM12×14mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-15材質スチール製(S45C)寸法A(mm)40表面処理クロムメッキ寸法B(mm)24寸法C(mm)32寸法J(mm)3.9
M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM10x36mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-14材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理クロムメッキ寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM8x30mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×10mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-13材質スチール製(S45C)寸法A(mm)30表面処理クロムメッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)20寸法J(mm)1.9
M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM5x20mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-11材質スチール製(S45C)寸法A(mm)20表面処理クロムメッキ寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下
809税込890
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付長(mm)10取付部おねじ(段付)付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ローレットツマミジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉ねじの呼びM6材質(本体)黄銅(Bs)材質(取付部)黄銅(Bs)取付長(mm)9.2取付部おねじ(段付)付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ M8803 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803MIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
コントロールノブ M8801 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8801MIYOSHI(小西製作所)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付長(mm)17取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
ECK アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECK アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金取付部丸穴種類丸形色(本体)つや消し黒表面処理(本体)アルマイト処理
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)大阪魂
1,898税込2,088特価
1箱(100個)
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
11,980税込13,178
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理真鍮低カドミ材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)真鍮
ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.3 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
5,298税込5,828
1箱(60個)ほか
翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
4,998税込5,498
1箱(60個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ノブボルトRタイプNO.1 黒(鉄/生地)(小箱)三星産業貿易
7,198税込7,918
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)SUS取付部おねじ種類多角形表面処理生地
うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱) 三星産業貿易うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱)三星産業貿易(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8材質(本体)種類うちわ寸法H(mm)12寸法D(mm)14表面処理クロメート取付部おねじ取付長(mm)20
うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5材質(本体)種類うちわ寸法H(mm)19寸法D(mm)25表面処理三価ホワイト取付部おねじ取付長(mm)20
つまみ