絞り込み
ブランド
取付長(mm)
材質(取付部)
アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: つまみ


FA現場のお役立ち情報
895件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
957税込1,053
1個
5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
2,698税込2,968特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)21種類丸形寸法MM6
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)26種類丸形寸法MM6
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
549税込604
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ) SCULPS装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)SCULPS
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
表面処理バフクロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮
ステンレスツマミ 栃木屋ステンレスツマミ栃木屋
189税込208
1個
7日以内出荷
ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。
用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6)TAKIGEN(タキゲン)
714税込785
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)16種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3193
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
224税込246
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法L2(mm)10寸法L3(mm)20寸法D3(Φmm)4.1取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM5取付長(mm)20
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4取付長(mm)27種類丸形寸法MM4
足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)TAKIGEN(タキゲン)
234税込257
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM5取付長(mm)27種類丸形寸法MM5
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
M6x 6mm ローレットナット(スチール製) エスコM6x 6mm ローレットナット(スチール製)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
ねじM6エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理生地穴の形状すりわり
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)
628税込691
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
材質(本体)アルミ合金/ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)25取付長(mm)6材質(取付部)アルミニウム合金
(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ) ノーブランド(-)すり割り付 ローレットビス(真鍮/ニッケルメッキ)ノーブランド
5,598税込6,158特価
1箱(100個)
当日出荷
表面処理ニッケルメッキ公差(mm)±0.5穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ取付長(mm)10材質(本体)真鍮材質(取付部)真鍮寸法l(mm)10
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
549税込604特価
1個
当日出荷
キャビネットなどに使用するつまみです。
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)TAKIGEN(タキゲン)
420税込462
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
578税込636
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
大型ローレットつまみ(首下L38・M8) TAKIGEN(タキゲン)大型ローレットつまみ(首下L38・M8)TAKIGEN(タキゲン)
591税込650
1個
当日出荷から4日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器ねじの呼びM8材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)33取付部おねじ種類丸形表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8
足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)TAKIGEN(タキゲン)
325税込358
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)20寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)6取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)35
足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
316税込348
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
4日以内出荷
寸法MM6種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
153税込168
1個
7日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)12種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)6タキゲンコード1934材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
M5x 5mm ローレットナット(スチール製) エスコM5x 5mm ローレットナット(スチール製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
ねじM5エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802MIYOSHI(小西製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
NEWフィットノブ(シロ 大阪魂NEWフィットノブ(シロ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法E(mm)10
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
3,098税込3,408
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)TAKIGEN(タキゲン)
352税込387
1個
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)TAKIGEN(タキゲン)
443税込487
1個
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
266税込293
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
436税込480
1個
欠品中
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
つまみ