13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)グリップ用折りたたみユニット
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1/1.25(M/M1) 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目/並目(M/M1) 寸法P(mm)6 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)10.5 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法M1(mm)M8 寸法Lf1(mm)12.7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル D 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ 材質スティール製
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル F 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ 材質スティール製
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランクハンドル HAC 追加工品
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒) タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 取付け方法丸穴
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・軸穴加工済み(公差:H7)。・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒) 材質亜鉛ダイカスト タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラソリッドハンドル 追加工品
・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理 材質フェノール樹脂製 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所 寸法L(mm)35 寸法s(mm)14
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理 仕様丸穴 タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル 追加工品
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト 材質アルミニウム製
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔アルミハンドル AV 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A 材質アルミニウム製
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品
・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当) 材質ステンレス製
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A 材質アルミニウム製
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)