13ページ目: 平面ハンドル


FA現場のお役立ち情報
578件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平面リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,674税込12,841
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,969税込8,766
1個
4日以内出荷
引戸用樹脂ハンドル TAKIGEN(タキゲン)引戸用樹脂ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷
ソフトなタッチ 閉扉用の指掛けがあり、操作がスムーズです。 小型引戸に最適です。 左右兼用型
用途小型バン引戸材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)付属品キー2本・Φ4ロッド用クイックブッシュ標準色ブラックタキゲンコード03097
ハットラックハンドル用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)ハットラックハンドル用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
ハットラックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ハットラックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
フラッシュハンドル コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)フラッシュハンドル コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
11,243税込12,367
1個
4日以内出荷
付属品キー2本
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)プラスチック防塵キャップ付スイングハンドTAKIGEN(タキゲン)
2,039税込2,243
1個
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付)TAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
小型面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)小型面付けハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
4日以内出荷
丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。 ロッド棒による上下2点締め スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。 左右兼用型
用途殺菌庫・軽重扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付け塗装
耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐塩害対策防水平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60タキゲンコード04078
締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)締付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,047税込4,452
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
簡易取付け機能付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)簡易取付け機能付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,624税込1,786
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)最大適合板厚(mm)2.5表面仕上げシルバー塗装
防水型ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水型ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
4日以内出荷
防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・取付け板適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
ブラインドキー ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)ブラインドキー ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
9,902税込10,892
1個
4日以内出荷
錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。 スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。 ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・各種機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット質量(g)1200鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)(組込み錠前)専用錠前タキゲンコード04214
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,084税込7,792
1個
4日以内出荷
ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラーTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
4日以内出荷
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
防水セパレートハンドル用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドル用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
676税込744
1個
4日以内出荷
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)付属品大ナット・ビスセットタキゲンコード04556
A-372用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)A-372用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)
597税込657
1個
4日以内出荷
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)付属品大ナット・ビスセット
防水セパレートハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水セパレートハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,530税込2,783
1個
4日以内出荷
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
ロータリーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)寸法MM30付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
丸型ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)丸型ポップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,823税込4,205
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
締付ハンドル TAKIGEN(タキゲン)締付ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,810税込3,091
1個
4日以内出荷
ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)TAKIGEN(タキゲン)
3,486税込3,835
1個
当日出荷
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)300表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード03074
ラッチ式大型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,048税込4,453
1個
9日以内出荷
ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)810標準色ブラック最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ焼付塗装200タキゲンコード02005
ワンタッチラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチラッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,607税込2,868
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)付属品キー2本・ビスセット適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ロックハンドル用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ロックハンドル用キャップTAKIGEN(タキゲン)
1,518税込1,670
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤
カトル式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)カトル式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機材質アルミニウム合金(ADC)
ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラー付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,802税込7,482
1個
4日以内出荷
ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
丸型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)丸型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
634税込697
1個
当日出荷
左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)60最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00136
リング型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)リング型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
使用しないときリングは倒れ突起しません。
用途小型扉・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00067
冷蔵庫用ハンドル 栃木屋冷蔵庫用ハンドル栃木屋
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)2540表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル 栃木屋密閉用ハンドル栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(ツマミハンドル) 栃木屋平面扉用止め金具(ツマミハンドル)栃木屋
349税込384
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)10.2部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面扉用止め金具(スペーサー) 栃木屋平面扉用止め金具(スペーサー)栃木屋
58税込64
1個
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等材質C3604、SPCC、S、C3603質量(g)19部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー表面処理Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル 栃木屋平面ハンドル栃木屋
1,898税込2,088
1個
当日出荷
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平面インジケーターハンドル 栃木屋平面インジケーターハンドル栃木屋
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP質量(g)423部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色キー番号No.M345RoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル栃木屋
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
舟型ハンドル 栃木屋舟型ハンドル栃木屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型のハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル用止め金具 栃木屋樹脂ハンドル用止め金具栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)72.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)構成止め金具RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル