14ページ目: 平面ハンドル


FA現場のお役立ち情報
578件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
笹型ハンドル 栃木屋笹型ハンドル栃木屋
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ツマミハンドル 栃木屋丸型ツマミハンドル栃木屋
789税込868
1個
4日以内出荷
小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304質量(g)49部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル 栃木屋フラッシュリフトハンドル栃木屋
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
ハンドル用固定カム 栃木屋ハンドル用固定カム栃木屋
90税込99
1個
4日以内出荷
特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル材質SUS304仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ 栃木屋ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ栃木屋
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルストッパー 栃木屋ハンドルストッパー栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
ステンレスキーハンドル 栃木屋ステンレスキーハンドル栃木屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS303、SUS304、SUS質量(g)60.1部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドハンドル 栃木屋スタンドハンドル栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質エラストマー、SUS304部品名称グリップ、アーム表面処理グレー、ヘアライン操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
スウィングハンドル 栃木屋スウィングハンドル栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
サイド冷蔵庫用ハンドル 栃木屋サイド冷蔵庫用ハンドル栃木屋
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン インサートハンドルタイプ 栃木屋クォーターターン インサートハンドルタイプ栃木屋
729税込802
1個
4日以内出荷
材質ZDC・PA表面処理塗装(黒色)・黒色RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターハンドル用安全ハンドル 栃木屋インジケーターハンドル用安全ハンドル栃木屋
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)331表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターハンドル 栃木屋インジケーターハンドル栃木屋
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)1643表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
インサートハンドルタイプ 栃木屋インサートハンドルタイプ栃木屋
729税込802
1個
4日以内出荷
材質ZDC・PA表面処理塗装(黒色)・黒色RoHS指令(10物質対応)対応
Z型ハンドル 栃木屋Z型ハンドル栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)148部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
X型ハンドル 栃木屋X型ハンドル栃木屋
769税込846
1個
4日以内出荷
ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)88部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理DCr、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル 栃木屋T型ハンドル栃木屋
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
材質ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、3価クロメート、黒色
L型ハンドル 栃木屋L型ハンドル栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
材質ZDC、PA、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Ⅰ型ハンドル 栃木屋Ⅰ型ハンドル栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用) NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
つや消し黒材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
7,490税込8,239
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ナイロン6
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
ステンレスバーハンドル(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル(片側タイプ)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮質量(kg)0.3取付穴Φ12仕上鏡面研磨+クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
防水ロックハンドル ホシモト防水ロックハンドルホシモト
879税込967
1個
7日以内出荷
施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当
用途小型制御盤・各種振動機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル MS728型 LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS728型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 鍵穴シャッター付LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)480適合板厚(mm)1~3仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル MS738-2 コンプレッション機能付LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)160適合板厚(mm)1~2仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)490仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドルジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様鍵付(同一)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
タッチロック平面ハンドル ジョー・プリンス竹下タッチロック平面ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水スイングハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドルジョー・プリンス竹下
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 流線型を用いたデザインで表面の出っ張りを感じさせません。 防水パッキンは、座金内側に入る構造になっているため、パッキン装着時でも目立ちません。 ハンドル内側は握りやすいR型です。 安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 左右兼用型です。 PH-89と取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 取り付けには専用ブラケットを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上ブラストホーニング仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドルジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
ハンドル KMH型キャップ LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップLAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
当日出荷
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂全長(mm)22.2全高(mm)8.5仕様ハンドルKMH型用キャップ質量(g)0.7U字形種類ストレート取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形
平面ハンドル ホシモト平面ハンドルホシモト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)677キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(38.0MB)
平面ハンドル