「取付穴径(mm)」から絞り込む
エスコ品番EA948CA-121
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)50
寸法E(mm)25
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)55
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)SUM22L
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)SUM22L
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22
材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)
寸法H(mm)58.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)24
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)25
寸法H1(mm)44.5
寸法R(mm)88
寸法H2(mm)49.5
寸法D3(mm)10
寸法MM8×1.25
材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。