絞り込み
取付穴径(mm)
- M16
- M6(3)
- M8(19)
- M10(28)
- M12(27)
- M14(2)
- M20(9)
- Φ5(4)
- Φ5.3(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- Φ10(6)
- Φ12(6)
- Φ14(2)
- Φ16(6)
- Φ20(1)
取付部
- おねじ(9)
- めねじ(13)
回し半径(mm)
- 40(1)
- 55(1)
- 100(3)
- 115(2)
- 115.5(2)
- 118(2)
- 124.5(2)
- 126(2)
- 128(4)
- 129(2)
- 130(2)
- 138(1)
- 140.5(2)
- 148(2)
- 150(2)
種類
- クランプレバー(3)
- テンションレバー(19)
形状
- L字形(1)
- ノブ付形(21)
取付長(mm)
- 22(1)
- 23(6)
- 24(1)
- 27(2)
- 30(7)
- 32(3)
- 36(1)
- 40(8)
- 50(8)
- 60(5)
- 63(3)
- 80(2)
22・23・24・27・30・32・36・40・50・60・63・80
材質(本体)
- スチール(19)
- ステンレス(8)
- 亜鉛ダイカスト(1)
スチール・ステンレス・亜鉛ダイカスト
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イマオコーポレーション(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M6(3)
M8(19)
M10(28)
M12(27)
M16
M20(9)
Φ5(4)
Φ10(6)
Φ12(6)
Φ16(6)

ロッキングレバー L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
テンションレバー(おねじ) TL
MIYOSHI(小西製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ロッキングレバーステンレス L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
テンションレバー(めねじ) TLF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
TLF-N テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298税込¥8,0281個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応