絞り込み
取付穴径(mm)
  • M10
  • M6(3)
  • M8(19)
  • M12(27)
  • M14(2)
  • M16(22)
  • M20(9)
  • Φ5(4)
  • Φ5.3(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • Φ10(6)
  • Φ12(6)
  • Φ14(2)
  • Φ16(6)
  • Φ20(1)
取付部
  • おねじ(12)
  • めねじ(16)
回し半径(mm)
  • 50(4)
  • 65(1)
  • 70.5(1)
  • 81(2)
  • 82(1)
  • 87(5)
  • 88(4)
  • 89(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 95.5(2)
  • 100.5(2)
  • 107.5(2)
  • 109(2)
  • 115(1)
  • 130(2)
  • 131(5)
  • その他(2)
種類
  • クランプレバー(5)
  • テンションレバー(23)
形状
  • ノブ付形(28)
  • ノブ無(2)
取付長(mm)
  • 10(1)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 30(8)
  • 32(4)
  • 40(11)
  • 50(12)
  • 60(3)
  • 63(2)
  • 80(2)
10・14・15・16・17・18・19・20・21・23・25・30・32・40・50・60・63・80
材質(本体)
  • スチール(24)
  • ステンレス(11)
スチール・ステンレス
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • エスコ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M6(3)
M8(19)
M10
M12(27)
M16(22)
M20(9)
Φ5(4)
Φ10(6)
Φ12(6)
Φ16(6)
  • ロッキングレバー L MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングレバー L

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFM フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LTM テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所)

    テンションレバー(おねじ) TL

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ロッキングレバーステンレス L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングレバーステンレス L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
  • FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
  • TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    TL-N テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus MIYOSHI(小西製作所)

    テンションレバーステンレス(めねじ) TLF-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus MIYOSHI(小西製作所)

    テンションレバーステンレス(おねじ) TL-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)

    フラットテンションレバー FTR

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • LTF テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LTF テンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部めねじ
  • LFF フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFF フラットテンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部めねじ
  • クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,898税込4,288
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
  • 雄ねじフラットテンションレバー エスコ

    雄ねじフラットテンションレバー

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。 安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。 RoHS対応品。
    形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ
  • 雄ねじフラットテンションレバー エスコ

    雄ねじフラットテンションレバー

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS対応品。
    形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ表面処理(本体)黒染め
  • 50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ

    50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
  • フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • テンションレバー(めねじ) TLF MIYOSHI(小西製作所)

    テンションレバー(めねじ) TLF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • フラットテンションレバー FTF MIYOSHI(小西製作所)

    フラットテンションレバー FTF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部めねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • LL ロッキングレバー イマオコーポレーション

    LL ロッキングレバー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
    形状ノブ付形種類クランプレバー
  • ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
  • STF-N 安全テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    STF-N 安全テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
  • TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    TLF-N テンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,698税込6,268
    1個
    18日以内出荷
    材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

テンションレバー