カムレバー :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M5(15)
M6(16)
M8(16)
M10(16)
NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 取付部おねじ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 取付部おねじ 材質(ピン)スティール
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 材質(調整ねじ)SUS303
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ピン)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 材質(調整ねじ)SUS303
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 材質(調整ねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L レバー色つや消し黒
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当)
1個
6,088 税込6,697
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LZX カムレバー
種類カムレバー 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)11
1個
11,700 税込12,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ピン)SUS303 材質(ねじ部)SUS303
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 材質(調整ねじ)SUS303
1個
3,988 税込4,387
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類カムレバー 取付部めねじ
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類カムレバー 取付部めねじ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK
RoHS
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスパナ操作タイプ 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,700 税込12,870
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV
RoHS
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプ水平レバータイプ 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ水平レバータイプ 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法Lf(mm)8 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303 寸法H(mm)19.5 寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 寸法R(mm)44 寸法Lf(mm)8 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) タイプ角度つきレバータイプ 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カム)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプスパナ操作タイプ 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630 タイプ角度つきレバータイプ 材質(グリップ)フェノール樹脂(黒) 材質(レバー部)SUS303 材質(スペーサ)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
寸法d(mm)14 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング