さらに商品を絞り込む
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

カムレバー :「角棒」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
取付穴径(mm)から絞り込む
カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SKNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KVNBK(鍋屋バイテック会社)
28,880税込31,768
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SKNBK(鍋屋バイテック会社)
11,700税込12,870
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GVNBK(鍋屋バイテック会社)
28,880税込31,768
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KVNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(カム)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GVNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら