ボアタイプ :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
ブレーカー・クーラント穴付きです。
内径ボーリング、倣い加工用。
仕様●径(mm):5.05●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:422-7021
アズワン品番67-9175-34
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
独特なハイポジチップブレーカにより、切屑処理性がよく高い加工面品位が得られます。特殊ソフトウェアによるチップは位置とボディー形状の設計により、切削力はバランスがとれ、切屑排出性も高いです。また剛性が高いためびびりのない安定した加工が可能です。ハイポジアキシャルレーキ角とポジラジアルレーキ角、大きな前逃げ角により、振動が少なく切削抵抗の低い穴あけ加工ができます。穴あけ加工用。
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。