絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • タンガロイ(76)
  • イスカル(71)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(54)
  • 住友電工ハードメタル(37)
  • サンドビック(24)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 富士元工業(8)
  • サンフレックス(3)
  • 大見工業(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • THECUT(2)
  • 株洲工具(2)
  • カーメックス(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • マパール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 京セラホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
すくい角A.R.(°)10
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)京セラ
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク)京セラ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)京セラ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.2
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)京セラ
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.1
ホルダ 京セラホルダ京セラ
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
92,980税込102,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数3すくい角A.R.(°)5
ホルダ 京セラホルダ京セラ
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数1寸法L(mm)-寸法L3(mm)-寸法θ°-
ホルダ 京セラホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini 京セラ両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini京セラ
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+11(max.)レンチDTPM-8寸法APMX(mm)5
チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT京セラ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
すくい角A.R.(°)+19(max.)すくい角R.R.(°)-7(max.)
チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT京セラ
189,800税込208,780
1本
3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46
エンドミル MEC 京セラエンドミル MEC京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 京セラアルミ加工用 高能率エンドミル MEAS京セラ
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップKCGT1305…すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法APMX(mm)12
MFSN88 エンドミル 京セラMFSN88 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップSNMU1305…スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
MFPN66 エンドミル 京セラMFPN66 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップPNMU0905...スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+12(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
MEWH ヘリカルエンドミル 京セラMEWH ヘリカルエンドミル京セラ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有刃列2スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+13(max.)すくい角R.R.(°)-20レンチDTPM-8寸法APMX(mm)28
MEV エンドミル 京セラMEV エンドミル京セラ
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
MECH エンドミル 京セラMECH エンドミル京セラ
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8
カッタ MFH 京セラカッタ MFH京セラ
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
カッタ 京セラカッタ京セラ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)主な用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)
カッター 京セラカッター京セラ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
柄付タイプ