柄付タイプ :「回転」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
全長(mm)110
適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...
スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)30
すくい角A.R.(°)+13(max.)
レンチTTW-15
寸法DCON(mm)32
寸法APMX(mm)8
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップLPGT010210ER-GM
スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+5(max.)
レンチFTP-6
寸法APMX(mm)0.5
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM
スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)
レンチDTPM-10
寸法APMX(mm)6
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
形状Fig.2
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
形状Fig.1
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...
スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)
レンチDTM-8
寸法APMX(mm)10
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップKCGT1305…
すくい角A.R.(°)+10(max.)
レンチDTPM-15
寸法APMX(mm)12
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップWNMU0504…
スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+11(max.)
レンチDTPM-8
寸法APMX(mm)5
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に
最大切込み(mm)2.5
すくい角(°)-10
給油方式クーラントホール有
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。