最大切込深さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KAPR(°)12
MIIDWXMU0303ZER-MM
CSPTRUE
全長(mm)63
切刃長さ(mm)40
シャンク高さ(mm)22
取付ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10
刃数4、(外周有効切れ)2
全長(mm)22.8
質量(kg)0.05
切刃長さ(mm)11.5
最大溝深さ(mm)7.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4
刃数6、(外周有効切れ)3
全長(mm)16.8
質量(kg)0.06
切刃長さ(mm)5.5
最大溝深さ(mm)16.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。