KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)10
厚さS(mm)3.97
切刃数4
寸法BS(mm)2.7
幅D(mm)10
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。