絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
主な用途
  • 家庭用(1)
解像度
  • 640×360(1)
設置方式
  • 置き型(1)
入力端子
  • HDMI(1)
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
投影法式
  • DLP(1)
DLP
コントラスト比
  • 1100:1
  • 400:1(3)
  • 1000:1(9)
  • 1500:1(1)
  • 1600:1(3)
  • 2500:1(1)
  • 3000:1(1)
  • 10000:1(5)
  • 11000:1(1)
  • 15000:1(3)
  • 16000:1(4)
  • 20000:1(4)
  • 35000:1(1)
  • 50000:1(2)
  • 100000:1(6)
  • 300000:1(1)
  • 600000:1(2)
  • 1000000:1(1)
  • 2500000:1(23)
  • 3000000:1(4)
ブランド
  • RAMASU(ラマス)(1)
RAMASU(ラマス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
50~100未満(1)
高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス)高輝度マイクロプロジェクターRAMASU(ラマス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。解像度640×360明るさ(Lm)63 ANSI主な用途家庭用投影方式DLPアスペクト比16:9コントラスト比1100:1設置方式ポータブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3質量(g)92投影サイズ(対角)10-80インチ投影距離(m)約0.5~4フォーカスマニュアル光源寿命LED/約20,000時間運転音(dB)30スピーカー内蔵(4Ω1W)インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポートセット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書ブラック入力端子HDMI
プロジェクター