3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S 4KJMGO6日以内出荷
スタイリッシュなデザインと高性能を兼ね備えた、家庭用4Kレーザープロジェクターです。最大の特徴は、3色レーザー光源による高精細な映像表現。BT.2020色域を110%カバーし、明るさは1100 ISOルーメンで、暗室でなくても映画館のような映像美を楽しめます 。ジンバル一体型設計により、360度自由な角度調整が可能。天井投影も三脚なしで簡単に行えます。自動台形補正とオートフォーカスがリアルタイムで機能するため、設置の手間がほとんどありません 。OSにはGoogle TVを搭載し、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要アプリに対応。リモコンには専用ボタンもあり、操作性も抜群です。内蔵スピーカーは5W×2基で、JMGO独自の「Master Sound」による高音質を実現しています。4Kレーザープロジェクターとしては非常にコストパフォーマンスが高く、映画やアニメ、ゲームを高画質で楽しみたい方におすすめです。
セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)187×165×191質量(kg)2.2タイプ長焦点角度(°)上下127光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー5W×2基明るさ(Lm)1100 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP