絞り込み
サイズ
  • 80型
  • 40型(4)
  • 50型(3)
  • 60型(5)
  • 63型(1)
  • 70型(6)
  • 71型(1)
  • 72型(3)
  • 90型(4)
  • 100型(36)
  • 103型(1)
  • 105型(1)
  • 110型(4)
  • 120型(21)
  • 130型(3)
  • 140型(3)
  • 150型(12)
  • 170型(2)
  • 200型(2)
  • その他(2)
設置方式
  • マグネット式(2)
  • 三脚式(2)
  • 吊下げ式(2)
  • 壁掛式(1)
  • 床置き式(7)
  • 机上式(1)
ブランド
  • 馬印(10)
  • キクチ科学研究所(8)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(3)
  • IZUMI(イズミ)(2)
  • EPSON(1)
  • コクヨ(1)
  • KIC(1)
  • OS(オーエス)(1)
  • プラス(VISION)(1)
  • シネマ工房(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロジェクタースクリーンとは、プロジェクタにより投影された映像を「映し出す」ためのOA/PC用品です。移動して使うなら自立式、掛ける金具等があるなら吊り下げ式、黒板等に貼るマグネット式、教室や会議室の所定の位置に常設できる場合は天井埋め込みや壁面ブラケットで取り付ける巻き上げ式もあります。天井高と視聴者の座高(約1200mm)との間がスクリーン設置可能。スクリーンの高さが決まったら、アスペクト比(画面縦横比)でサイズを選びます。4:3がスタンダードですが、16:9のハイビジョン、16:10のワイドPC画面に対応するにはアスペクトフリーの商品や、幅の大きな巻き上げ式のスクリーンを使っても可能です。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
40型(4)
60型(5)
70型(6)
80型
90型(4)
100型(36)
110型(4)
120型(21)
140型(3)
150型(12)
サイズをもっと見る
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系設置方式三脚式
プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式)サンワダイレクト(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式サンワサプライ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワサプライプロジェクタースクリーン(床置き式)サンワサプライ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系設置方式床置き式アスペクト比4:3
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系アスペクト比16:9
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式サンワダイレクト
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.06サイズ対角線:80型直径(Φcm)スタンド:約65寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14最大解像度3840×2160スクリーン反射型取扱説明書日本語取扱説明書ありアスペクト比16:9ゲイン0.8表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996組立人数1
モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨモバイルスクリーン(シングルポールタイプ)コクヨ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。 スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。
用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能材質スクリーン部:PVC区分本体シリーズモバイルスクリーン設置方式フロアスタンド
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ポールとスクリーンのセットになっています。 本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。 脚付きです。 ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。 スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。 ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系設置方式床置き式
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応サンワダイレクト
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト キクチ科学研究所ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイトキクチ科学研究所
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
設置方式マグネット
KH型掛軸式吊下げスクリーン W 馬印KH型掛軸式吊下げスクリーン W馬印
39,900税込43,890
1台
15日以内出荷
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
生地:ホワイト
モバイルスクリーン シネマ工房モバイルスクリーンシネマ工房
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
背面伸縮パイプ機構ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。
寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX最大寸法(mm)アンダースカート:870アスペクト比イメージサイズ:16:10
80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24 EPSON80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24EPSON
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
サイズ80型ワイド対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823
スプリング巻上スクリーン KM型 16:10フォーマット 馬印スプリング巻上スクリーン KM型 16:10フォーマット馬印
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
サイズ豊富な手動式スクリーン。 16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。 ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。 スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。 ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。 他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。 テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。 ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
生地:ホワイト
スプリング巻上スクリーン KM型 4:3フォーマット 馬印スプリング巻上スクリーン KM型 4:3フォーマット馬印
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷
サイズ豊富な手動式スクリーン。 4:3フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。 ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。 スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。 ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。 他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。 テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。 ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
生地:ホワイト
IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ)IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。
材質ウルトラHDホワイト設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.03MB)
超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン   KUP-80WXFT [80インチ(16:10) /床置き] キクチ科学研究所超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン KUP-80WXFT [80インチ(16:10) /床置き]キクチ科学研究所
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)6.7サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:1723×1077全高(mm)展開時:2048外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:1840×2048×400設置方式床置き
クロマキーモバイルスクリーン   KMR-80WXG [床置き] キクチ科学研究所クロマキーモバイルスクリーン KMR-80WXG [床置き]キクチ科学研究所
74,980税込82,478
1個
13日以内出荷
お手持ちのスタンフルスクリーンフレーム(クリップタイプ)をそのままクロマキースクリーンに スタンフルの機動性はそのままに、小型から大型に対応するクロマキー 抜群の平面性 生地はクリップタイプで張り込み時の着脱が簡単 モノクリップ32、64シリーズ以外の各種フレームに対応
質量(kg)7.5サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)1780×1810外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:1840×1995×400設置方式床置き
床置きスクリーン  ブラック SD-80HDCW/K [80インチ(16:9) /床置き] キクチ科学研究所床置きスクリーン ブラック SD-80HDCW/K [80インチ(16:9) /床置き]キクチ科学研究所
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:600質量(kg)14.1サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1771×996ケース色ブラックケース寸法(mm)A×B:2060×1819設置方式床置き生地シャンティホワイト(CW)
床置きスクリーン  ホワイト SD-80HDCW/W [80インチ(16:9) /床置き] キクチ科学研究所床置きスクリーン ホワイト SD-80HDCW/W [80インチ(16:9) /床置き]キクチ科学研究所
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。 灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。 特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。 ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。 サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。 フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。 設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。 スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:600質量(kg)14.1サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1771 × 996ケース色ホワイトケース寸法(mm)A:2060、B:1819設置方式床置き生地シャンティホワイト(CW)
パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]キクチ科学研究所
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)
プロジェクタースクリーン VMR-WX80 シルバー [80インチ /スプリング] KICプロジェクタースクリーン VMR-WX80 シルバー [80インチ /スプリング]KIC
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
迫力の大画面で高画質映像! 120インチサイズを実現 ケース一体型のコンパクト収納 持ち運びに特化した軽量コンパクト仕様で120インチ(16:10)を実現 伸縮ポールで設置高さが自由自在 簡単構造でスピーディーな設置を実現 高輝度、広視野角の特徴を持ったスクリーン生地を採用
質量(kg)5.7サイズ80インチ/16:10寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080
ケース一体型マグネットスクリーン プラス(VISION)ケース一体型マグネットスクリーンプラス(VISION)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
簡単に取り付けられるケース一体型マグネットスクリーンです。 ローラー付きケース一体型で簡単取り付け。 スライドさせながらスクリーンを引き出すのでしわになりにくい。 スクリーン面はホワイトボード用マーカーで書き込み、消去が可能です。 プロジェクター投影にも対応します。 使わないときはスクリーンをケースに収納してコンパクトに保管。 JEMAの安全基準をクリアし(学校環境衛生の基準対象6物質の放散がJEMAの基準以下)、教育現場で安全にご使用いただけます。
設置方式マグネット式対応プロジェクター投影適合JEMA安全基準仕様書き込み可(ホワイトボードマーカー)関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.49MB)
FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーン IZUMI(イズミ)FPSシリーズ 80型ワイド(16:10)テンションダイヤル式フラットスクリーンIZUMI(イズミ)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
新開発のテンションダイヤル機構により、スクリーンの平面性を追求。いままでにない、プロジェクターの鮮明な映像を再現します。超短焦点プロジェクターとの組み合わせにも最適です。
質量(kg)6.4サイズ80型ワイド(16:10)収納時寸法(mm)W1950×D115×H130取扱説明書(0.9MB)画面寸法(mm)1720×1080使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×340×2100
プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動] キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動]キクチ科学研究所
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備! 離れた位置からリモコン送信機で簡単操作できます。 洗練されたデザイン! 繊細な曲線のスマートなケースデザインで、シアタールームやお洒落なオフィス空間を演出します。 スクリーン生地にホワイトマット採用! 広い視野角とナチュラルでしっとりとした映像を再現します。
質量(kg)9.8サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:1771×996寸法D(mm)黒マスク:600寸法(A×B×C)(mm)外形:90×100×2021
三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白 キクチ科学研究所三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白キクチ科学研究所
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
三脚一体型モバイルスクリーン 4:3全白(黒マスク無し)。 設置が簡単な三脚一体型の床置きタイプモバイルスクリーン 手動巻取り式のプロテクターケース仕様 他k差も自在に調整可 超短焦点プロジェクター非適合。
設置方式三脚式
電動巻上スクリーン KA型 16:10フォーマット 馬印電動巻上スクリーン KA型 16:10フォーマット馬印
249,800税込274,780
1台
19日以内出荷
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン 16:10フォーマット 天板式ケース無し この商品は作動に電気工事が必要になります。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ生地:ホワイト
電動巻上スクリーン KA型 4:3フォーマット 馬印電動巻上スクリーン KA型 4:3フォーマット馬印
249,800税込274,780
1台
19日以内出荷
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。4:3フォーマット。天板式ケース無し。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ生地:ホワイト
電動巻上スクリーン KE型 16:10フォーマット 馬印電動巻上スクリーン KE型 16:10フォーマット馬印
269,800税込296,780
1台
19日以内出荷
斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。 16:10フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。 デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ生地:ホワイト
電動巻上スクリーン KE型 4:3フォーマット 馬印電動巻上スクリーン KE型 4:3フォーマット馬印
259,800税込285,780
1台
19日以内出荷
斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。 4:3フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。 デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ生地:ホワイト
スプリング巻上スクリーン KL型 16:10フォーマット 馬印スプリング巻上スクリーン KL型 16:10フォーマット馬印
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。 16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。 ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。 スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
生地:ホワイト
スプリング巻上スクリーン KL型 4:3フォーマット 馬印スプリング巻上スクリーン KL型 4:3フォーマット馬印
88,980税込97,878
1台
15日以内出荷
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。 4:3フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。 ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。 スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
生地:ホワイト
スプリング巻上スクリーン SR型 アスペクトフリー 馬印スプリング巻上スクリーン SR型 アスペクトフリー馬印
74,980税込82,478
1台
15日以内出荷
プロジェクターのアスペクト比を気にしないスクリーン。 黒マスクなしオールホワイトスクリーン。1サイズでわかりやすく簡単に!! 黒マスクをなくしオールホワイト仕様にすることで、プロジェクターのアスペクト比「4:3」、「16:9」、「16:10」を問いません。 VOC対策で環境にやさしいスクリーンです。従来のケースよりスリムになった新型ケース。 天吊りはもちろんですが、掛け図のようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。
生地:ホワイト
手動巻上げ式スクリーン OS(オーエス)手動巻上げ式スクリーンOS(オーエス)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。タイプ手動巻上げ式付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)規格NTSC(4:3)設置方式天吊り

データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります

プロジェクタースクリーン