39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレスプリンストン
25,980税込28,578
1組
当日出荷
仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
キャリングケース EPSONキャリングケースEPSON
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プロジェクター用キャリングケース
適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
プロジェクター用交換ランプ ELPLP95 EPSONプロジェクター用交換ランプ ELPLP95EPSON
14,790税込16,269
1個
当日出荷
対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
EZCast Pocket PD EZCastEZCast Pocket PDEZCast
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子(映像出力対応)に接続するだけでミラーリングを開始することができます。送信機を端末に挿して「あとは思い切り楽しむだけ」。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。AmazonPrime、Netflix等の動画コンテンツも投影が可能です。(HDCPに対応)。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく導入可能です。パススルー充電に対応しているため、ミラーリングを行いながら最大60Wまでの急速給電が可能です。優れた放熱機構により熱暴走を防ぐ設計です。
プロジェクター用交換ランプ EPSONプロジェクター用交換ランプEPSON
15,980税込17,578
1個
当日出荷
214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
プロジェクター交換用ランプ ELPLP87 EPSONプロジェクター交換用ランプ ELPLP87EPSON
11,980税込13,178
1個
当日出荷
対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ EPSONビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプEPSON
8,998税込9,898
1個
当日出荷
USBユニットタイプIEEE802.11b(1~14ch)、IEEE802.11g/n(1~13ch)対応。仕様の詳細はエプソンホームページをご覧ください(epson.jp/lcp/lan.htm)
対応機種EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-S04/EB-W420(2015/7/28現在 ※詳しくは取扱店までお問い合わせください)
HP Quick Release 2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Quick Release 2HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822 RICOH(リコー)RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822RICOH(リコー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
無線LANユニット ELPAP11 EPSON無線LANユニット ELPAP11EPSON(1件のレビュー)
11,740税込12,914
1個
当日出荷
対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
プロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A  Easy Interactive Pen B EPSONプロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A Easy Interactive Pen BEPSON
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
EB-G5350/G5200W/G5100用 天吊金具 EPSONEB-G5350/G5200W/G5100用 天吊金具EPSON
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から翌日出荷
【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット プリンストン【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セットプリンストン
25,980税込28,578
1箱(2台)
4日以内出荷
仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
交換ランプ RS-LP08 Canon交換ランプ RS-LP08Canon
48,980税込53,878
1個
当日出荷
プロジェクター用交換ランプ ELPLP91 EPSONプロジェクター用交換ランプ ELPLP91EPSON
9,798税込10,778
1個
当日出荷
対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
交換用ランプ NEC交換用ランプNEC
41,980税込46,178
1個
当日出荷
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストンワイヤレスプレゼンテーションPROプリンストン
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
プロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A  Easy Interactive Pen A EPSONプロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A Easy Interactive Pen AEPSON
9,998税込10,998
1個
当日出荷
対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
壁掛け金具 EPSON壁掛け金具EPSON
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合機種EB-1485FT
無線LANユニット NEC無線LANユニットNEC
11,980税込13,178
1個
欠品中
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
プロジェクタ 交換用ランプ NECプロジェクタ 交換用ランプNEC
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
NECプロジェクタ専用交換用ランプ
対応機種NP-P451WJL-N3/ P401WJL-N3/ P501XJL-N3/ P451XJL-N3/ PE501XJL-N3/ P451WJL-N2/ P401WJL-N2/ P501XJL-N2/ P451XJL-N2/ PE501XJL-N2/ P451WJL/ P401WJL/ P501XJL/ P451XJL/ PE501XJL
交換ランプ(LV-HD420/LV-X420用) Canon交換ランプ(LV-HD420/LV-X420用)Canon
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
LV-HD420/LV-X420用交換ランプ
液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)液晶プロジェクターPanasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷から9日以内出荷
80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
レーザー光源DLPプロジェクター NECレーザー光源DLPプロジェクターNEC
829,800税込912,780
1個
翌日出荷
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター。
壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)アイリスオーヤマ
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマプロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)アイリスオーヤマ
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷
長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
2,088税込2,297
1台
翌々日出荷
インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマインタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))アイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 DellDellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21Dell
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
プロジェクター用スピーカー ELPSP02 EPSONプロジェクター用スピーカー ELPSP02EPSON
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
659,800税込725,780
1個
翌日出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)7.95シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ30~300型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)5200アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.77~12.89
回転金具 HAMILeX(ハミレックス)回転金具HAMILeX(ハミレックス)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ質量(kg)1関連資料(0.31MB)
プロジェクター関連品