37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン

    【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
  • キャリングケース EPSON

    キャリングケース

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    プロジェクター用キャリングケース
    適合機種EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
  • プロジェクター用交換ランプ EPSON

    プロジェクター用交換ランプ

    EPSON
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    214W/206W UHEランプ。エプソンプロジェクター交換用ランプ。
  • EZCast Pocket PD EZCast

    EZCast Pocket PD

    EZCast
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子(映像出力対応)に接続するだけでミラーリングを開始することができます。送信機を端末に挿して「あとは思い切り楽しむだけ」。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。AmazonPrime、Netflix等の動画コンテンツも投影が可能です。(HDCPに対応)。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく導入可能です。パススルー充電に対応しているため、ミラーリングを行いながら最大60Wまでの急速給電が可能です。優れた放熱機構により熱暴走を防ぐ設計です。
  • 無線LANユニット ELPAP11 EPSON

    無線LANユニット ELPAP11

    EPSON(1件のレビュー)
    11,740税込12,914
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-1485FT/EB-725W/EB-725WI/EB-735FI/EB-750F/EB-755F/EB-800F/EB-805F/EB-982W/EB-982WRE/EB-FH08/EB-L200SW/EB-L200W/EB-L250F/EB-L255F/EB-L630SU/EB-L630U/EB-L630W/EB-L730U/EB-W06/EB-W06RE/EB-X06/EB-X06RE
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP91 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP91

    EPSON
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-680、EB-685W、EB-685WT、EB-695WT
  • EZCast Pro 2 EZCast

    EZCast Pro 2

    EZCast
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ミラーリング・プレゼン機器。小型のスティックタイプのボディで、iOS、Android、Windows、Macからの接続に対応。HDMI端子を装備するテレビやプロジェクターに本体を接続することで、スマートフォンやタブレット、パソコンの画面をWi-Fi経由でテレビなどに表示できるようになる。AirPlay、Miracastに対応している。さらに一つのPC画面を同時に複数のTVにミラーリング投影が可能となりました。
  • ソフトキャリングケース   ELPKS70 EPSON

    ソフトキャリングケース ELPKS70

    EPSON
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • プロジェクター用交換ランプ ELPLP95 EPSON

    プロジェクター用交換ランプ ELPLP95

    EPSON
    14,790税込16,269
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2065、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2265U、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U
  • EB-1735W/1730W/1725/1720用 天吊金具 EPSON

    EB-1735W/1730W/1725/1720用 天吊金具

    EPSON
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
  • ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R タッチパネルシステムズ

    ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R

    タッチパネルシステムズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    ET1093L/ET1291L/ET1590L/ET1593L/ET1598L/ET1790L/ET1991L/ET2094L/ET2293L/ET2294L/ET2494L/ET2794L用ACアダプタケーブルセット
  • 交換用ランプ ELPLP93 EPSON

    交換用ランプ ELPLP93

    EPSON
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
  • プロジェクター交換用ランプ ELPLP87 EPSON

    プロジェクター交換用ランプ ELPLP87

    EPSON
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
  • 【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット プリンストン

    【SPCastPocket4K増設用】4K対応ワイヤレス子機X2台セット

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1箱(2台)
    当日出荷
    仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
  • ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストン

    ワイヤレスプレゼンテーションPRO

    プリンストン
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
    質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
  • RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822 RICOH(リコー)

    RICOH PJ 交換用ランプ タイプ17 512822

    RICOH(リコー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
  • プロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A  Easy Interactive Pen B EPSON

    プロジェクター用 電子ペン(青) ELPPN05A Easy Interactive Pen B

    EPSON
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
  • 交換ランプ RS-LP08 Canon

    交換ランプ RS-LP08

    Canon
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
  • ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ EPSON

    ビジネスプロジェクター用 無線LANユニット/USBタイプ

    EPSON
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USBユニットタイプIEEE802.11b(1~14ch)、IEEE802.11g/n(1~13ch)対応。仕様の詳細はエプソンホームページをご覧ください(epson.jp/lcp/lan.htm)
    対応機種EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-S04/EB-W420(2015/7/28現在 ※詳しくは取扱店までお問い合わせください)
  • プロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A  Easy Interactive Pen A EPSON

    プロジェクター用 電子ペン(黄) ELPPN05A Easy Interactive Pen A

    EPSON
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-1440UC8、EB-1440UC9、EB-1440UT、EB-144UTR1、EB-1460UT、EB-146UTR1、EB-1470UT、EB-147UTR1、EB-1485FT、EB-685WT、EB-695WT、EB-696UT、EB-696UTR1、EB-710UT、EB-710UTR1、EB-725WI、EB-735FI、EB-760WI、EB-770FI
  • EB-G5350/G5200W/G5100用 天吊金具 EPSON

    EB-G5350/G5200W/G5100用 天吊金具

    EPSON
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
  • 交換ランプ Canon

    交換ランプ

    Canon
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    交換ランプ
    対応機種LV-WX310ST/WX320/WX300STアズワン品番65-2763-05
  • 壁掛け金具 EPSON

    壁掛け金具

    EPSON
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種EB-1485FT
  • 壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
  • 長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    629,800税込692,780
    1台
    翌々日出荷
    長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
  • インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    2,088税込2,297
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))

    アイリスオーヤマ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
  • Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 Dell Technologies

    Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21

    Dell Technologies
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 OptiPlex/Precisionスモールフォームファクターデスクトップとデル製モニターをデスクの上にすっきりと安全に設置することができます。
  • 液晶プロジェクター Panasonic(パナソニック)

    液晶プロジェクター

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張。5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
  • 回転金具 HAMILeX(ハミレックス)

    回転金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
    材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ質量(kg)1
プロジェクター関連品