チゼル :「ビード」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro クロムバナジウムスチール製石材チゼル(ブレード幅 23 mmRS Pro シリーズのクロムバナジウムスチール製石材チゼルは、建設材の切断及び成形に適しています。レンガ、セメントブロック、ファインダに取り付けたり、モルタルをトリミングしたりすることができます。石工チゼルは、一般にジャックハンマーやハンマードリルに取り付けて解体作業で使用されます。 チゼルは、金色トーンの八角形シャフトの一体型タイプです。グリップシャンクは、持ちやすく安全なハンドガードを備えています。衝撃や振動を吸収します。チゼルの 23 mm ブレードは硬化スチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。 Durable多層コーティングのインパクトヘッドは、欠損や膨張のリスクなしにさまざまな材料を破損したりウェッジ留めしたりするのに効果的です。 チゼルは、 DIN7254 、 DIN7255 、 DIN7256 ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化機構)などの業界規格に適合しています。建設現場で一般的に使用されています。特長と利点.石材用のチゼル .クロムバナジウムスチール製ブレード .ブレードの幅は 23 mm です . 1 つのピース .快適な保護ハンドルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様刃の幅 = 23.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります