178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
刻印セット 英字 モノタロウ刻印セット 英字モノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(27本組)
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ刻印セット 数字 プロ用モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本組)
当日出荷
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ刻印セット 英字 プロ用モノタロウ
5,898税込6,488
1セット(27本組)
当日出荷
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。文字種別英字材質クロムバナジウム鋼(CR-V)組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 数字セット浦谷商事(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10本組)
当日出荷
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大)浦谷商事(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
数字刻印セット エクストラ グラブレム数字刻印セット エクストラグラブレム
3,998税込4,398
1セット(9本)
当日出荷
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(10本)
当日出荷
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(小) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(小)浦谷商事
7,698税込8,468
1個
当日出荷
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177質量(g)272.5タイプ寸法A(mm)18寸法B(mm)M5寸法C(mm)31寸法l(mm)80
ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 Bセット浦谷商事(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
刻印セット エスコ刻印セットエスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷から翌日出荷
ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット 丸信工業社ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット丸信工業社
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
ハイス精密組合せ刻印専用ケース 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印専用ケース浦谷商事
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、ヒンジ部:樹脂セット内容一度に刻印できる数質量(g)186
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ浦谷商事
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本)浦谷商事
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。種別英字刻印セット
刻印セット アルファベット はくでん刻印セット アルファベットはくでん
2,098税込2,308
1個
欠品中
27本組英字刻印セットです。金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
材質合金鋼容量1セット(27本組)文字種別英字組内容A~Z、& (27本組)
プレート用手打刻印スタンド 尼崎彫刻工業プレート用手打刻印スタンド尼崎彫刻工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷
打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。
用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
ハイス精密組合せ刻印 スペーサー 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 スペーサー浦谷商事(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度トラスコ品番293-9207RoHS指令(10物質対応)対応
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
800税込880
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
2,400税込2,640
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
数字刻印セット 丸面スタンダード グラブレム数字刻印セット 丸面スタンダードグラブレム
2,198税込2,418
1セット(9本)
当日出荷
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
刻印用グリップ 749 グラブレム刻印用グリップ 749グラブレム
8,798税込9,678
1個
当日出荷
刻印を固定して安全に打刻することができます。ベルトによって刻印を固定します。
トラスコ品番379-6805材質グリップ:樹脂
英字刻印セット 丸面スタンダード A~Z グラブレム英字刻印セット 丸面スタンダード A~Zグラブレム
6,498税込7,148
1セット(27本)
当日出荷
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容A~Z、「&」(27本)材質炭素鋼(C45+C)文字種別英字
Amacho ローストレス刻印 数字セット 3.0mm 尼崎彫刻工業Amacho ローストレス刻印 数字セット 3.0mm尼崎彫刻工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-9412セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.6
Amacho ローストレス刻印 英字セット 3.0mm 尼崎彫刻工業Amacho ローストレス刻印 英字セット 3.0mm尼崎彫刻工業
39,980税込43,978
1個
欠品中
文字種別英字トラスコ品番509-9536セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6
ハイス精密組合せ刻印 Aセット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 Aセット浦谷商事(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度種別英数字刻印セット
JUIOR(ジュニア) 数字セット 丸信工業社JUIOR(ジュニア) 数字セット丸信工業社
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別数字(0~9)
英字刻印セット エクストラハード グラブレム英字刻印セット エクストラハードグラブレム
11,980税込13,178
1セット(27本)
当日出荷
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容A~Z、「&」(27本)材質炭素鋼(C45+C)文字種別英字
ハイス精密組合刻印用スペーサー 浦谷商事ハイス精密組合刻印用スペーサー浦谷商事
279税込307
1本
当日出荷
仕様空白部分として使用
ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印浦谷商事
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(SKH51)
Amacho 数字刻印セット 1.5mm 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット 1.5mm尼崎彫刻工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
文字種別数字トラスコ品番509-7851セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
Amacho 逆字刻印 英字セット 5.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 逆字刻印 英字セット 5.0mm尼崎彫刻工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
文字種別英字トラスコ品番509-9340セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6
刻印セット 数字 はくでん刻印セット 数字はくでん
929税込1,022
1個
5日以内出荷
9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。
材質合金鋼容量1セット(9本組)文字種別数字組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
ハイクラス(ダイヤライオン印) 英字セット 丸信工業社ハイクラス(ダイヤライオン印) 英字セット丸信工業社
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別英字(A~Z)
逆文字 数字セット 丸信工業社逆文字 数字セット丸信工業社
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常とは反対の向きになります。
文字種別数字(0~9)
逆文字 英字セット 丸信工業社逆文字 英字セット丸信工業社
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常とは反対の向きになります。
文字種別英字(A~Z)

刻印』には他にこんなカテゴリがあります

刻印セット