掛矢(カケヤ) :「杭打ち用 ハンマー」の検索結果
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
350~400未満(1)
500~550未満(1)
550~600未満(1)
650~700未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(3)
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。