絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(21)
- 350~400未満(14)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(5)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- 三興半田鏝(18)
- オーエッチ工業(13)
- エスコ(7)
- サカエ金属工業(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- KTC(1)
- JSH(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 土牛(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
- PICARD(1)
三興半田鏝・オーエッチ工業・エスコ・サカエ金属工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・KTC・JSH・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・土牛・角利(角利産業)・ハゼット・GEDORE・PICARD
「頭径(Φmm)」から絞り込む

銅ハンマー
PICARD¥9,998~税込¥10,998~1本18日以内出荷石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)銅RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス用インサート 銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)銅RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
1400g/40mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷エスコ品番EA575HB-2全長(mm)330種類銅ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA575HB-1全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
カッパーハンマー
オーエッチ工業¥39,980~税込¥43,978~1丁3日以内出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。全長(mm)900種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx450g 銅ハンマー
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷エスコ品番EA575VK-1全長(mm)230種類銅ハンマー頭径(Φmm)25材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ
オーエッチ工業¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65