3ページ目: バール

220件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
曲がりにくい六角強力型つる首バール オーエッチ工業曲がりにくい六角強力型つる首バールオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
シノー付かりわく釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)シノー付かりわく釘抜Mokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。
用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。寸法(mm)270質量(g)350
リフォームバー Mokuba(小山刃物製作所)リフォームバーMokuba(小山刃物製作所)
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
特殊鋼を使用し、完全熱処理を施しております。製品落下防止安全コード取付穴付です。
用途釘抜やハンマーに使え、床材、ベニヤ板のハガシ作業も使用できます。寸法(mm)300質量(g)420
仮枠シノー付かじや バクマ工業仮枠シノー付かじやバクマ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C質量(g)284寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
かじや バクマ工業かじやバクマ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C
ステンインドアバール 長谷伸ステンインドアバール長谷伸
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、錆を嫌う現場でも使用可能です。内装作業、ホビー等の細かい作業に最適です。持ち運びに邪魔にならないサイズです。
用途釘抜きや部品の取り外しに材質ステンレス
D-START バール 土牛D-START バール土牛
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
釘抜き用バールです。釘抜き用です。
用途釘抜き作業。寸法(mm)290
スリム武力屋バール 180 大五郎スリム武力屋バール 180大五郎
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
隙間に入る便利なスリムヘッド!!スリムで軽量!
用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約175質量(g)132
バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコバール[八角型] EA519MDシリーズエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質八角特殊鋼材
平バラシバール 立型 バクマ工業平バラシバール 立型バクマ工業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
ステンレスインテリアバール 平口 長谷伸ステンレスインテリアバール 平口長谷伸
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)185表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
280mm 目地・コーキング除去用バール エスコ280mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)220寸法a(mm)8寸法b(mm)18アズワン品番64-7862-59
200mm 目地・コーキング除去用バール エスコ200mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,500税込1,650
1本
翌々日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)200質量(g)170寸法a(mm)8寸法b(mm)18アズワン品番64-7862-58
内装バール逆ゾリ 平型 SK11内装バール逆ゾリ 平型SK11(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 はがしやすい、平型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
用途仮枠、内装作業に最適。全長(mm)190材質機械構造用炭素鋼形状平型刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
仮枠バール SK11仮枠バールSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。全長(mm)270材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
450mm 平バール エスコ450mm 平バールエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MD-26
300mm 平バール エスコ300mm 平バールエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MD-24
1100mm [スクレーパー付]バール エスコ1100mm [スクレーパー付]バールエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MD-19
八角バラシバール バクマ工業八角バラシバールバクマ工業
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
グリップライトSバール 土牛グリップライトSバール土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力バール 関西工具製作所強力バール関西工具製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク32H刃先形状35°曲げ
平バール 関西工具製作所平バール関西工具製作所
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク25H刃幅(mm)35刃先形状直刃
スリム武力屋バール 210 大五郎スリム武力屋バール 210大五郎
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
隙間に入る便利なスリムヘッド!!スリムで軽量!
用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約26全長(mm)約200質量(g)148
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko) モトコマラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)モトコマ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ エスコバール スクレーパー付 EA519AGシリーズエスコ
4,390税込4,829
1本
翌日出荷
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
バール EA519ASシリーズ エスコバール EA519ASシリーズエスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
材質鋳造鋼寸法a(mm)8寸法b(mm)6
鉄骨用矢 椿モデル鉄骨用矢椿モデル
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
職人手作りの強度に優れた鍛造品です。 両端焼入れ済みです。 強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。 便利な穴付きです。 酸化皮膜の表面処理済みです。
用途クサビ作業に全長(mm)155質量(g)250寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)910質量(kg)2.3機能カジ寅タイプ割ナシ
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
18,980税込20,878
1本
予約販売
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)850質量(kg)2.1機能カジ寅タイプ割ナシ
解体バール 椿モデル解体バール椿モデル
17,980税込19,778
1本
予約販売
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)1.9機能カジ寅タイプ割ナシ
CRAFT HOUSE 3WAYバール 与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール与板利器工業
959税込1,055
1本
当日出荷
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
ダブルプッシュロックバール GROZダブルプッシュロックバールGROZ
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
カジヤ釘抜 千吉カジヤ釘抜千吉
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。ツートン(黒・紺)
ステンレスインテリアバール V型 長谷伸ステンレスインテリアバール V型長谷伸
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)158表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
540mm 平バール(超軽量) エスコ540mm 平バール(超軽量)エスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼全長(mm)540質量(g)900刃幅(mm)5尾部幅(mm)24アズワン品番64-7862-52
390mm 平バール(超軽量) エスコ390mm 平バール(超軽量)エスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼全長(mm)390質量(g)450刃幅(mm)5尾部幅(mm)24アズワン品番64-7862-49
450mm バール エスコ450mm バールエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
材質鋳造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)450質量(g)1475アズワン品番64-7862-31
355mm バール エスコ355mm バールエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)355質量(g)665アズワン品番64-7862-30
六角軸バール GEDORE六角軸バールGEDORE
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1882
内装バール逆ゾリ V型 SK11内装バール逆ゾリ V型SK11
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
用途仮枠、内装作業に最適。全長(mm)190材質機械構造用炭素鋼形状尾割刃幅(mm)40仕上クロームメッキ

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

バール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら