233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900 質量(g)1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。 全長(mm)450 質量(g)1650 対応釘(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途釘抜き、テコ作業に。釘抜に。腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます 仕様尾割 材質機械構造用炭素鋼
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品 材質S45C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。 シャンク32H 刃先形状35°曲げ
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質中炭素鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関西工具製作所平バール
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。 シャンク25H 刃幅(mm)35 刃先形状直刃
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)バール
質量(g)643 刃先幅寸法(mm)17
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

全体焼き入れ仕様。頑丈造りの釘抜き
用途釘抜き作業に。
1個
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。 寸法(mm)600 質量(g)1200
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

GISUKE(タカギ)インテリアバール
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。 全長(mm)200 材質45C鋼材 硬度HRC40~45 表面クロームメッキ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。
用途内装作業用バール。 材質(本体)スチール 尾部幅(mm)65
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)バール
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質炭素鋼
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バール
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)500 質量(g)868 刃先幅寸法(mm)28 胴寸(mm)18
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

エスコバール
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
3,930 税込4,323
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコバール
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
2,780 税込3,058
翌日出荷

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
用途釘抜き作業・ハガシ作業。 材質機械構造用炭素鋼 刃幅(mm)約45 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼(AISI420)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)三徳バール
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
用途増改築、補修作業に最適。 質量(g)220 サイズ(mm)200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります