21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

椿モデル解体バール
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に 全長(mm)750 質量(kg)1.9 機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900 質量(g)1620
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕様完全熱処理 仕上焼付塗装(青)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

椿モデル解体バール
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に 全長(mm)850 質量(kg)2.1 機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椿モデル解体バール
1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
用途バール作業に 全長(mm)910 質量(kg)2.3 機能カジ寅タイプ割ナシ
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。 寸法C(mm)105.5 仕様ISO9001認証取得工場製 材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷

強靭な一本物鍛造品。ハンマーを使わずにこれ一本で石膏ボードの壁に穴をあけて、そのまま解体できる。
用途解体作業に
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)約300 仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm)1200 トラスコ品番806-9848 質量(kg)2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。 全長(mm)750
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。 幅(mm)130 全長(mm)540 高さ(mm)60 質量(g)1240
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

Hultafors(ハルタホース)薄型平バール
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。 材質炭素鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。 従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。 特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。 位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。 このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。 建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = スチール全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります