絞り込み
ブランド
  • ウェルコムデザイン
  • サンワサプライ(17)
  • エスコ(3)
  • エム・ティ・プランニング(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納数から絞り込む
BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル ウェルコムデザインBlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデルウェルコムデザイン
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付
仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:白色LED×4同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)視野角75°(水平)×68°(垂直)動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4
タブレット収納庫